Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewinde-Werkzeughalter Matador 07720001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1660908-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     07720001
EAN/GTIN:
     4040674126107
Suchbegriffe:
Gewindebohrerhalter
Zweibacken-Werkzeughalter
gewindebohrerhalter
Werkzeughalter Gewindebohrer, 80 mm

Werkzeughalter Gewindebohrer. Universal-Werkzeughalter mit Knarre und 2-Backenspannfutter. Für alle Werkzeuge mit Vierkant- oder auch Sechskantschaft (Größe 2). Für Gewindebohrer, Gewindebohrer-Bits, Bithalter mit Bits etc.. Mit T-Griff für bequemes Arbeiten, verstell- und abnehmbar. Mit gehärteten Parallel-Backen, auswechselbar. Für Gewindeschneider und Schraubenausdreher M3 - M10. Spannbereich 2,4 - 5,5 mm.

Technische Daten:
Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewinde-Werkzeughalter

Weitere Suchbegriffe: Matador, 07720001
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 13,05*
€ 14,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,05*
€ 21,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.