Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1660775-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     61700010
EAN/GTIN:
     4040674212367
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmomentschraubendreher, 6,3 (1/4): 0,1 - 1,2 Nm

Drehmomentschraubendreher. Für den kontrollierten Schraubenanzug von 0,1 - 6 N⋅m. Manuell einstellbar auf individuelle Zielwerte. Leicht ablesbare Mikrometerskala. Auslösegenauigkeit ±5% vom eingestellten Skalenwert. Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen besonders festsitzender Schrauben. Deutlich fühl- und hörbare Drehmomentauslösung. Ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung. Mit Innen-sechskantaufnahme für Bits nach DIN 3126 - C 6,3, mit Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3124 C 6,3 verwendbar (nicht im Lieferumfang, Art. Code 2084 0002). Mit individueller Seriennummer und Werkskalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789. In attraktiver SB-Verpackung. Sichere Arretierung des eingestellten Werts. Mit Bitaufnahme für 6,3 mm (1/4")-Bits, mit Vierkantadapter (2084 0002) auch für Steckschlüsseleinsätze verwendbar. Deutlich ablesbare Skala in N·m. Ergonomischer Handgriff. Nach DIN EN ISO 6789 mit individueller Seriennummer und Werkskalibrierzertifikat.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Matador, 61700010, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber, Drehmomentwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 136,97*
€ 146,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 141,09*
€ 151,29*
€ 3,50*
ab € 151,23*
€ 162,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,29*
€ 175,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,18*
€ 173,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,06*
€ 169,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,09*
€ 163,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.