Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Innen-TORX Winkelschraubendreher-Set T 9, T 10, T 15, T 20, T 25,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1660668-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     04439090
EAN/GTIN:
     4040674167629
Suchbegriffe:
TORX®-Stiftschlüssel-Satz
Torx®-Schlüsselsatz
torx®-schlüsselsatz t40-t100
Satz Winkelschraubendreher, TORX®, in Kassette, T10 - T50

Winkelschraubendreher-Satz, TORX®, in Kassette. Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, kurze Form. Dauerhafte Ordnung und schnelle Entnahme. Satz in stabiler Kunststoff-Schiebekassette. Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung. Durchgehend gehärtet. Material: Chrom Vanadium. Oberfläche: Brüniert. Inhalt: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Größe: T 9,T 10,T 15,T 20,T 25,T 27,T 30,T 40 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: durchgehend gehärtet,matt verchromt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
durchgehend gehärtet | matt verchromt
Größe:
T 9 | T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 27 | T 30 | T 40
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Matador, 04439090, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 11,80*
€ 13,80*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,98*
€ 19,61*
€ 3,50*
ab € 20,92*
€ 23,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 19,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.