Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1660643-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     81641620
EAN/GTIN:
     4040674215931
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TORX®-Schraubendreher-Satz
Schraubendreher TORX
MTS-R/V: Schraubendreher TORX®, 1/3: 390 x 193 mm

MTS-R/V (570x390mm): Schraubendreher TORX®. Zweifarbige MTS-Einlage mit 6-tlg. Satz Schraubendreher. Schraubendreher mit 2-Komponentengriff. Hochschlagfest. Splitterfrei. Isolierend. Öl- und lösungsmittelbeständig. Hitzebeständig und schwer entflammbar. Lichtbeständig. Einsatzbereich -35°C bis +70°C. Klingen aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium bzw. Chrom-Vanadium-Spezialstahl, verchromt mit brünierter Spitze. Passend für Werkstattwagen RATIO und VARIO, mit Leermodulen auch für QUADRO. Inhalt: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher TORX, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t10, schraubendrehersatz 6teilig, Matador, 81641620, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 53,57*
€ 58,77*
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 54,18*
€ 59,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 68,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 62,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.