Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1660505-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     04409100
EAN/GTIN:
     4040674116566
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher, kurz, Ring, Sechskant, 2 - 10 mm

Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben, kurze Form. Sätze im praktischen Ringhalter. Einzeln entnehmbar. Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung. Durchgehend gehärtet. Normen: Ähnlich ISO 2936 (DIN 911). Material: Chrom Vanadium. Oberfläche: Matt verchromt. Inhalt: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 8 -10 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: durchgehend gehärtet,matt verchromt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,4.5 mm,5 mm,5.5 mm,6 mm,8 mm,10 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
durchgehend gehärtet | matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 4.5 mm | 5 mm | 5.5 mm | 6 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 6,17*
€ 7,33*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 10,48*
€ 3,50*
ab € 12,20*
€ 14,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.