Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Werkstatt Drehmoment-Schraubendreher-Set 32teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1660427-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     61709331
EAN/GTIN:
     4040674219540
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
Drehmomentindikator Satz
Drehmomentschraubendreher Satz
Drehmomentschraubendreher-Satz, 6,3 (1/4): 1 - 6 Nm

Drehmomentschraubendreher-Satz. 33-tlg. Satz bestehend aus Drehmomentschraubendreher, Mini-Umschaltknarre für enge Platzverhältnisse zum schnellen Lösen und Anziehen sowie Adapter für Steckschlüsseleinsätze und 30 Bits. Bits aus S2-Qualitätsstahl mit Farbleitsystem zum schnellen Finden des richtigen Profils. Bit-Ausführungen: Schlitz: 3 - 4 - 5 - 6 mm, Kreuzschlitz: PH1 - PH2 - PH3, PZ1 - PZ2 - PZ3, Sechskant: 3 - 4 - 5 - 6, TORX®: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, TORX® mit Stift: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40. Im stabilen Stahlblechkasten mit abgerundeten Ecken, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet. Zweifarbige Weichschaumeinlage mit MATADOR Tool System.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Produkt-Art: Drehmoment-Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
32teilig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, schraubendrehersatz 32-teilig, Matador, 61709331, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber, Drehmomentwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 190,81*
€ 207,69*
Lager 102
Frei Haus
ab € 230,76*
€ 250,86*
€ 3,50*
ab € 250,46*
€ 272,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,86*
€ 291,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,30*
€ 288,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,28*
€ 279,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,76*
€ 267,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.