Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Innen-Sechskant Schraubendreher-Set 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659903-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     04459070
EAN/GTIN:
     4040674186026
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Satz 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher, Sechskant, 2 - 10 mm

Satz 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher, Sechskant. 7-tlg. Satz 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form. Alle wichtigen Größen in einem Satz. Satz in praktischer Werkzeugrolltasche aus schwarzem Kunstleder, mit Bandverschluß und 10 Fächern (Maße: 460 x 320 mm).

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Größe: 2 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: durchgehend gehärtet,matt verchromt · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf,2K-T-Griff

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
durchgehend gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf | 2K-T-Griff
Größe:
2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Kugelkopf-Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, TORX®-Stiftschlüssel-Satz, Torx®-Schlüsselsatz, schraubendrehersatz 7teilig, Matador, 04459070, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 39,27*
€ 44,18*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 51,66*
€ 56,81*
€ 3,50*
ab € 55,87*
€ 60,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 61,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 60,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.