Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Innen-TORX Winkelschraubendreher-Set T 10, T 15, T 20, T 25, T 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659901-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     04449090
EAN/GTIN:
     4040674118584
Suchbegriffe:
Kugelkopf-TORX®-Stiftschlüssel-Satz
Satz Winkelschraubendreher, TORX®, Kugelkopf, im Halter, T10 - T50

Winkelschraubendreher-Satz, TORX®, Kugelkopf, im Halter. Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, kurze Form. Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25°. Satz im schwarzen softGRIP-Halter. Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung. Durchgehend gehärtet. Material: Chrom Vanadium. Oberfläche: Matt verchromt. Inhalt: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Größe: T 10,T 15,T 20,T 25,T 27,T 30,T 40,T 45,T 50 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: durchgehend gehärtet,matt verchromt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
durchgehend gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Größe:
T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 27 | T 30 | T 40 | T 45
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Matador, 04449090, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 23,40*
€ 26,48*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,69*
€ 34,50*
€ 3,50*
ab € 34,20*
€ 38,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.