Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Werkstatt Innen-Sechskantschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659711-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     04450050
EAN/GTIN:
     4040674155626
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX®...
2K-T-Griff-Winkelschraubendreher, Sechskant, 5 mm

2K-T-Griff-Winkelschraubendreher (Sechskant). T-Griff-Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form. Durchgehend gehärtete Klinge. Klare, dauerhafte Kennzeichnung. Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz. Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte. Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25°. Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone. Mit Aufhängeloch. Kraftvoll zupacken mit dem MATADOR 2K-T-Griff. Durchgehende Klinge aus spezieller Chrom Vanadium Legierung. Harte, blaue Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Arbeiten mit geringer Reibung. Weiche und rutschhemmende, schwarze Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck. Asymetrische Griff-Flügel für hohe Drehmomentwerte. Besonders ergonomische Form. Entspannte Haltung durch exakte Griffmulden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, TORX®-Kugelkopf-Stiftschlüssel, Matador, 04450050, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,58*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 5,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 5,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.