Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659704-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     04409091
EAN/GTIN:
     4040674116603
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher, kurz, Halter, Sechskant, 1,5 - 10 mm

Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskantschrauben, kurze Form. Satz im schwarzen softGRIP-Halter. Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung. Durchgehend gehärtet. Normen: Ähnlich ISO 2936 (DIN 911). Material: Chrom Vanadium. Oberfläche: Matt verchromt. Inhalt: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -6 - 8 -10 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: durchgehend gehärtet,matt verchromt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
durchgehend gehärtet | matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 8,87*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 8,96*
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 7,42*
€ 9,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 8,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.