Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659551-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     06580010
EAN/GTIN:
     4040674154612
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
2K-Schraubendreher, PH 1

2K-Schraubendreher (PH). Premium-Werkstatt-Schraubendreher für Phillips-Recess-Schrauben. Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone. Mit Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel. Mit brünierter Spitze. Mit Aufhängeloch. Harte, schwarze Bewegungszone aus Spezialkunststoff für schnelles Umgreifen mit geringer Reibung. Brünierte Spitze für präzise, dauerhafte Passung in der Schraube. Verchromte Klingen aus hochlegiertem Spezialstahl für optimalen Korrosionsschutz. Weiche und rutschhemmende, graue Griffzone aus TPE-Kunststoff für sicheren Halt mit maximalem Druck. Mit balligem Heftende für komfortables Abstützen bei hohen Drehmomenten. Abgleit- und Wegrollschutz durch Sechskant-Form. Schonen die Hand und packen kraftvoll zu.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph1, Matador, 06580010, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher, KS-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 5,50*
€ 6,76*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 8,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 7,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.