Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659550-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     06560020
EAN/GTIN:
     4040674154780
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
2K-Schraubendreher VDE, PH 2

2K-Schraubendreher VDE. Klassischer Werkstatt-Schraubendreher für Phillips-Recess-Schrauben. Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone. Mit Aufhängeloch. Normen: DIN ISO 8764 / Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH. Material Klinge: Chrom Vanadium. Oberfläche: Isoliert nach IEC 60900:2004.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher (phillips) ph2, Matador, 06560020, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher, KS-Schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 7,57*
€ 9,14*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,30*
€ 11,04*
€ 3,50*
ab € 12,90*
€ 15,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 12,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 11,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.