Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Schlitz Winkelschraubendreher 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659546-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     06271280
EAN/GTIN:
     4040674122451
Suchbegriffe:
Schlitz-Winkel-Schraubendreher
Schlitz-Winkel-Schraubenzieher
Schlitz-Winkelschraubendreher
Schlitz-Winkelschraubenzieher
Winkel-Schraubendreher, Schlitz, 8 mm

Winkel-Schraubendreher. Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Größe: 8 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: glanzvernickelt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
glanzvernickelt
Größe:
8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, Matador, 06271280, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 3,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 5,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.