Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Elektriker Schraubendreher-Set 17teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659459-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     81641663
EAN/GTIN:
     4040674217980
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
MTS-R/V: Elektriker-Schraubendreher, 1/3: 193 x 390 mm

MTS-R/V (570x390mm): Elektriker-/ Feinmechaniker-Schraubendreher. Zweifarbige MTS-Einlage mit 17-tlg. Satz Feinmechaniker-Schraubendreher. Passend für Werkstattwagen RATIO und VARIO, mit Leermodulen auch für QUADRO. Inhalt: Schlitz-Winkelschraubendreher: 4 - 5,5 - 8, Kreuzschlitz-Winkelschraubendreher: PH1 - PH2 - PH3 - PH4, 2K-Schraubendreher Schlitz: 0,25 - 0,4 - 0,5 Kreuzschlitz: PH00 - PH0 - PH1 Torx: T5 - T6 - T7 - T8 - T10 - T15.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektriker · Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
17teilig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektriker
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Matador, 81641663, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 50,57*
€ 54,69*
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 55,39*
€ 60,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 59,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 58,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.