Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Innen-TORX Schraubendreher-Set T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659131-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     04469090
EAN/GTIN:
     4040674217850
Suchbegriffe:
Kugelkopf-TORX®-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
TORX®-Schraubendreher-Satz
Satz 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher, TORX®, T10 - T50

Satz 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher (TORX®). 9-tlg. Satz 2K-T-Griff-Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben, lange Form. Alle wichtigen Größen in einem Satz. Satz in praktischer Werkzeugrolltasche aus schwarzem Kunstleder, mit Bandverschluß und 10 Fächern (Maße: 460 x 320 mm).

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Größe: T 10,T 15,T 20,T 25,T 27,T 30,T 40,T 45,T 50 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: durchgehend gehärtet,matt verchromt · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Schraubendreher-Besonderheiten: 2K-T-Griff

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
durchgehend gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
2K-T-Griff
Größe:
T 10 | T 15 | T 20 | T 25 | T 27 | T 30 | T 40 | T 45
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 9 teilig, Matador, 04469090, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 43,35*
€ 48,35*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 56,31*
€ 61,37*
€ 3,50*
ab € 63,20*
€ 68,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.