Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659052-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     04420140
EAN/GTIN:
     4040674175228
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Kugelkopf, 14 mm

Winkelschraubendreher (Sechskant), lang, Kugelkopf. Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form. Durchgehend gehärtet. Klare, dauerhafte Kennzeichnung. Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz. Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte. Mit Kugelkopf am langen Ende, ideal für schwer zugängliche Schrauben, da schwenkbar bis 25°.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: durchgehend gehärtet,matt verchromt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Schlüsselweite (Metrisch): 14 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
durchgehend gehärtet | matt verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 10,11*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,06*
€ 12,99*
€ 3,50*
ab € 15,19*
€ 17,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.