Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 8 mm, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659048-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     04419020
EAN/GTIN:
     4040674167711
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Minis, 8 / 10 mm

Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, Mini. Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form. Attraktive Mini-Sätze mit den wichtigsten Abmessungen. Mit Aufhänger und EAN-Kennzeichnung. Durchgehend gehärtet. Normen: Ähnlich ISO 2936 (DIN 911). Material: Chrom Vanadium. Oberfläche: Matt verchromt.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: durchgehend gehärtet,matt verchromt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm,10 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
durchgehend gehärtet | matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm | 10 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 6,58*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,36*
€ 8,74*
€ 3,50*
ab € 11,06*
€ 12,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 9,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.