Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Matador Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 3/16 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1659047-BP
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     04418006
EAN/GTIN:
     4040674175402
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher, lang, Sechskant, 3/16 AF

Winkelschraubendreher (Sechskant), lang. Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben, lange Form. Durchgehend gehärtet. Klare, dauerhafte Kennzeichnung. Vollgalvanische Behandlung der Oberfläche (vernickelt und verchromt) für lang anhaltenden Korrosionsschutz. Spezielle Chrom Vanadium-Legierung zur Übertragung hoher Drehmomentwerte.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: durchgehend gehärtet,matt verchromt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Schlüsselweite (Zoll): 3/16 Zoll

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Matador
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
durchgehend gehärtet | matt verchromt
Schlüsselweite (Zoll):
3/16 Zoll
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,97*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.