Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

inprojal elektrosysteme 9016-004.81 2fach USB-Ladesteckdose mit USB IP20 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1656837-BP
Hersteller:
     inprojal elektrosysteme
Herst.-Nr.:
     9016-004.81
EAN/GTIN:
     4011644007221
Suchbegriffe:
4011644007221
inprojal elektrosysteme
9016-004.81
Serie 9016
Doppel-USB-Ladesteckdose, schwarz

Mit dieser einbaufertigen Doppel-USB-Ladesteckdose laden Sie ihr Smartphone, Tablet, Power Bank und mobile Endgeräte mit 5 V DC und bis zu 2100 mA. Ihr Möbelstück, Nachttisch, Küchenzeile, Werkbank oder Schreibtisch verwandeln Sie in eine feste Aufladestelle. Durch das angeschlossene Kabel verbinden Sie einfach die Ladeeinheit Stecker fertig mit Ihrer 230 V-Steckdose. Durch die geringe Einbautiefe von nur 41 mm und dem kleinen Einbaudurchmesser von nur 50 mm findet die Doppel-USB-Ladesteckdose überall seinen Platz. Abschließend mit einer formschönen Abdeckung aus schwarzem Kunststoff mit den Außenabmessungen von 60 x 60 mm und einer Kabellänge von 2 Metern ist die Doppel-USB-Ladesteckdose durch einen Euroflachstecker Plug & Play sofort einsatzbereit.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zuleitung Eurstecker 2 m · Einbau-Durchmesser: 50 mm · Einbau-Tiefe: 41 mm · Farbe: Schwarz · Montageart: Einbau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 2.1 A · Produkt-Art: USB-Ladesteckdose · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB · Weitere technische Daten: USB: 2x USB 5 V/DV (2,1 A) · Kabel-Typ: H05VVH2-F 2x0.75 mm².

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
inprojal elektrosysteme
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
schwarz
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB
Ausführung (allgemein):
Zuleitung Eurstecker 2 m
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
2.1 A
Nennspannung:
230 V
Einbau-Durchmesser:
50 mm
Steckdosen-Anzahl:
2
Einbau-Tiefe:
41 mm
Produkt-Art:
USB-Ladesteckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,95*
€ 53,00*
€ 4,00*
ab € 46,99*
€ 53,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.