Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Share SP-3 black Sofortbild-Drucker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1656673-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16558138
EAN/GTIN:
     4547410356953
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Laserdrucker
Photodrucker
Sofortbild-Drucker
Fujifilm Instax Share SP-3 SQ schwarz WiFi

Bildübertragung vom Smartphone per WLAN
Bildübertragung auch über FUJIFILM-FINEPIX-Modelle
Ausdruck von Sofortbildern im Quadrat 62 x 62 mm

Wählen Sie Ihre schönsten Aufnahmen auf dem Smartphone aus und übertragen Sie sie per Geräte-WLAN von der App zum SP-3, um instax-Bilder zu drucken. Sie können auch Bilder von Ihrem Instagram- oder Facebook-Konto aus drucken.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 312 g · Produkt-Art: Sofortbild-Drucker · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130.5 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
130.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.4 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Gewicht:
312 g
Produkt-Art:
Sofortbild-Drucker
Weitere Suchbegriffe: fuji fotodrucker, laserdrucker, Fujifilm, 16558138, Instax Share SP-3 black
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,76*
€ 151,33*
€ 4,90*
ab € 151,86*
€ 157,47*
€ 3,50*
ab € 157,85*
€ 163,83*
Frei Haus
ab € 161,14*
€ 167,31*
Lager 102
Frei Haus
ab € 164,87*
€ 171,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujifilm
16567828
ab € 12,28*
Ähnlich
Fujifilm
1010717
ab € 7,17*
Ähnlich
Fujifilm
16276405
ab € 6,71*
Ähnlich
Fujifilm
16537043
ab € 7,17*
Ähnlich
Fujifilm
16558097
ab € 146,09*
Ähnlich
Fujifilm
16576532
ab € 8,83*
Ähnlich
Fujifilm
16576520
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.