Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, weiß, 16mm, -25-+70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, weiß, 16mm, -25-+70 °C
Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, weiß, 16mm, -25-+70 °C
Artikel-Nr.:
     102-1656405-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB9211
EAN/GTIN:
     3389110640922
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Hängetaster XAC B für Steuerstromkreise Die Kranhängetaster XAC B für Steuerstromkreise sind für die härtesten Applikationen konzipiert. Es stehen sowohl Komplettgeräte als auch Einzelkomponenten zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform des Knopfes:
hoch
Beschriftet:
nein
Tastend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Knöpfe, knöpfe, Steuerbirne, Leergehäuse, Kranhängetaster, Kranflasche, Hängetaster, Gehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,38*
1
€ 4,98*
ab € 1,72*
€ 2,39*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 2,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,46*
Lager 102
92
1
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XACB9212
€ 1,83*
Ähnlich
Schneider Electric
XESD1181
€ 56,13*
Ähnlich
Schneider Electric
XACB04
€ 57,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.