Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, Frontelement für Hängetaster XAC-A, schwarz, mit Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster, Frontelement für Hängetaster XAC-A, schwarz, mit Schutzkappe
Drucktaster, Frontelement für Hängetaster XAC-A, schwarz, mit Schutzkappe
Artikel-Nr.:
     102-1656404-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACA9412
EAN/GTIN:
     3389110645149
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Hängesteuerung
Frontelement für Hängetaster XAC A. Drucktaster mit Schutzkappe. Grundfarbe Schwarz. Drucktaster mit Schutzkappe, für Fronteinbau.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform des Knopfes:
flach
Beschriftet:
nein
Tastend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hängetaster, hängetaster schneider electric, antriebskopf, Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Leergehäuse, Gehäuse
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 2,54*
€ 3,37*
3
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,48*
1
€ 4,98*
ab € 2,62*
€ 3,48*
2 Tage
75
1
€ 5,50*
ab € 2,71*
€ 3,60*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XENG1491
€ 18,21*
Zubehör
Schneider Electric
ZB2BE101
€ 3,92*
Zubehör
Schneider Electric
ZB2BE102
€ 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.