Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKP2145P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric XCKP2145P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Schneider Electric XCKP2145P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Artikel-Nr.:
     102-1656400-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKP2145P16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
145 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff, Zamak
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CCC CSA UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,011*
€ 0,0161*
4 Tage
262
1
€ 8,90*
ab € 16,27*
€ 21,77*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,39*
€ 24,35*
2 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 18,97*
€ 25,16*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 43,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 216PAn
€ 0,8061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.