Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKD2118P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric XCKD2118P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Schneider Electric XCKD2118P16 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden Blau
Artikel-Nr.:
     102-1656399-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKD2118P16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
225 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Zamak
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CCC CSA UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 20,12*
€ 26,37*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,15*
€ 26,49*
2 Tage
18
€ 5,99*
ab € 20,94*
€ 27,50*
60 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,08*
€ 29,20*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 31,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZCMC21L1
€ 4,84*
Zubehör
Telemecanique Sensors
ZCE05
€ 10,76*
Zubehör
Telemecanique Sensors
ZCE21
€ 12,33*
Zubehör
Telemecanique Sensors
ZCY25
€ 2,28*
Zubehör
Pflitsch
bg216ms
€ 2,4482*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.