Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerschild 18x27mm, f. Schildträger 30x50mm, weiß+gelb, neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leerschild 18x27mm, f. Schildträger 30x50mm, weiß+gelb, neutral
Leerschild 18x27mm, f. Schildträger 30x50mm, weiß+gelb, neutral
Artikel-Nr.:
     102-1656395-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY5102
EAN/GTIN:
     3389110098587
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Endtülle
Schildträger
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
18 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Form:
rechteckig
Höhe:
27 mm
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: endtülle, Wahlschalter, Taster, Steuergerät, Schalter, Meldegerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Drucktaster, Befehlsgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5956*
€ 0,8556*
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,599*
€ 0,859*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,678*
€ 0,968*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,678*
€ 0,968*
Lager 102
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 186,57*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 2,03*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.