Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1651193-BP Herst.-Nr.: 85462 EAN/GTIN: 4043619854622 |
| |
|
|  |  |
 | Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 0.25 m Schwarz vergoldete Steckkontakte 85462
Delock Kabel USB 2.0 Typ-A Stecker - USB 2.0 Typ-A Buchse zum Einbau 0,25 m
Zur Verlängerung einer USB Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte 1 x USB 2.0 Typ-A Buchse mit Muttern zum Einbau Kontakte mit Goldauflage
Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer USB Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Auf diese Weise ist es möglich, eine USB Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.
Ausstattung: Schraubentyp: #4-40 UNC · Einbauöffnung: ca. 15 x 8 mm, Bohrung ca. 30 mm Lochabstand · Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung, 24 AWG Stromleitung · Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm.
Technische Daten: AWG: 28 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.25 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Lieferumfang: 2 Schrauben.
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.25 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse A | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 28 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,01* | € 3,00* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,35* | € 3,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,85* | € 4,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,62* | € 4,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,78* | € 7,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|