Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0283 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink UA0283 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
LogiLink UA0283 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     102-1651128-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0283
EAN/GTIN:
     4052792044737
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum laden und betreiben von bis zu zwei Geräten mit USB kompatibler Spannungsversorgung. Der Adapter passt in den genormten Anschluss des Zigarettenanzünders im Auto oder LKW. Über die eingebaute LED kann die Ladefunktion kontrolliert werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
AUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Hub Anschlüsse
3
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Vollduplex
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Hub, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, Western stecker, Westernstecker, usb buchse, netzwerkadapter, LAN-Karten, ethernet-adapter, netzwerkschnittstellen, netzwerkinterfaces, netzwerkkartenkomponenten, netzwerk-controller, netzwerksteckkarten, datenübertragungsadapter, netzwerkhardware
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
581
€ 9,90*
ab € 10,08*
€ 12,94*
€ 4,80*
ab € 9,81*
€ 13,32*
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 16,42*
€ 6,78*
ab € 13,02*
€ 17,60*
Lager 102
57
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.