Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix W1627 Iceblue Digitalkamera 16 Mio. Pixel Blau Unterwasserkamera, Stoßfest, Staubgeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1651115-BP
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10060
EAN/GTIN:
     4260041685611
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera blau
Easypix Aquapix W1627 Ocean iceblue

Wasserfest
16 Megapixel
8x Digital-Zoom

Unterwasserkamera wasserdicht bis 10m.

Ausstattung:
5 MP Sensor · 16 MP max. Auflösung · 8x Digital-Zoom · 6,8cm (2,7") LTPS LCD · 720p HD Video mit Audio · Webcam-Funktion.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 16 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Dig. Zoom: 8 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.8 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT · Farbe: Blau · Gewicht: 132 g · Kamera-Besonderheiten: Unterwasserkamera,Stoßfest,Staubgeschützt · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29.5 mm · Serie (Digitalkameras): Aquapix · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Weitere technische Daten: 500mAh Li-Ionen-Akku (austauschbar).

Lieferumfang:
USB-Kabel,Handschlaufe,Bedienungsanleitung,Schutztasche,CD,Li-Ionen-Akku.

Hinweis:
Die Videoaufnahme wird nach Erreichen von max. 29 Minuten beendet.
Sie muss danach wieder manuell gestartet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
29.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.8 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT
Kamera-Besonderheiten:
Unterwasserkamera | Stoßfest | Staubgeschützt
Serie (Digitalkameras):
Aquapix
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Auflösung Video optisch:
1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
16 Mio. Pixel
Gewicht:
132 g
Dig. Zoom:
8 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, Easypix, 10060, W1627 Iceblue, Fotoapparat, Digicam
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 64,11*
€ 70,36*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,02*
€ 77,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 72,39*
€ 77,94*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 74,69*
€ 79,90*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 75,33*
€ 80,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,42*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,21*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,60*
Sonstiges
Transcend
TS32GUSDC4
ab € 5,71*
Sonstiges
Transcend
TS16GUSDC4
ab € 4,38*
Sonstiges
Transcend
TS8GUSDC4
ab € 5,02*
Sonstiges
Varta
5703.301.402
ab € 4,26*
Sonstiges
Conrad Electronic
202410
ab € 40,32*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,30*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.