Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Composer Pro II incl. Edge 50 O Tilt-Shift-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650624-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LBCP2E50C
EAN/GTIN:
     850366006297
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Lensbaby Composer Pro II with Edge 50 SLR Schwarz - Silber

Lensbaby Composer Pro II with Edge 50. Komponente für: SLR, Objektiv-Struktur: 8/6, Naheinstellgrenze: 0,2 m. Kameramarken-Kompatibilität: Canon. Produktfarbe: Schwarz, Silber. Durchmesser: 6,35 cm, Filtergröße: 4,6 cm, Länge: 8,26 cm

Technische Daten:
Produkt-Art: Tilt-Shift-Objektiv

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Tilt-Shift-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Shift-Tilt-Objektiv, T&S-Objektiv, TS-Objektiv, Tilt-Shift-Objektiv, LBCP2E50C, Lensbaby Composer Pro II incl. Edge 50 O
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 336,66*
€ 343,01*
Frei Haus
ab € 359,92*
€ 366,41*
€ 4,49*
ab € 359,93*
€ 366,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 383,76*
€ 390,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,34*
€ 452,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,62*
€ 449,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,76*
€ 445,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.