Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Composer Pro II incl. Sweet 35 Tilt-Shift-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650621-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LBCP235C
EAN/GTIN:
     850366006518
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic SLR Schwarz - Silber

Das Composer Pro II mit dem Sweet 35 Optikeinsatz ist ein Objektiv mit einem selektiven Schärfebereich. Das Objektiv verleiht Ihren Bildern eine außergewöhnliche Tiefe bei einer Brennweite von 35 mm, so können Sie die Details hervorheben, die für Sie am wichtigsten sind. Schwenken Sie das Objektiv, um den Fokuspunkt irgendwo innerhalb des Bildbereiches festzulegen und betonen Sie so bestimmte Details in Ihren Landschaftsaufnahmen oder Portraits. Mit dem Blendenwert, der sich von 2,5 bis 22 erstreckt, und dem gleichmäßigen, verstellbaren Schärfebereich, der zunehmend in Unschärfe übergeht, kreieren Sie unbeschreibliche Aufnahmen. Der Sweet 35 Optikeinsatz ist Teil des Lensbaby Optic Swap Systems.

Ausstattung:
Lensbaby Composer Pro II with Sweet 35 Optic. Komponente für: SLR, Objektiv-Struktur: 4/3, Naheinstellgrenze: 0,19 m. Kameramarken-Kompatibilität: Canon. Produktfarbe: Schwarz, Silber. Durchmesser: 6,35 cm, Filtergröße: 4,6 cm, Länge: 5,08 cm

Technische Daten:
Produkt-Art: Tilt-Shift-Objektiv

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Tilt-Shift-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Shift-Tilt-Objektiv, T&S-Objektiv, TS-Objektiv, Tilt-Shift-Objektiv, LBCP235C, Lensbaby Composer Pro II incl. Sweet 35
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 290,51*
€ 303,47*
€ 4,49*
ab € 302,45*
€ 317,02*
Lager 102
Frei Haus
ab € 337,45*
€ 344,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,14*
€ 399,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,18*
€ 395,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,45*
€ 391,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.