Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Twist 60 Canon EF Festbrennweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650619-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LBT60C
EAN/GTIN:
     850366006402
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Lensbaby Twist 60 SLR Schwarz - Silber

Lensbaby Twist 60 ist ein Objektiv für Spiegelreflexkameras und Systemkameras, mit dem Sie die Essenz Ihres Fotomodells einfangen und das Ihren Portraits und Stillleben Magie und Emotionen verleiht. Es hebt Ihr Modell auf bemerkenswerte Weise durch einen verdrehten und verwirbelten Effekt vom Hintergrund hervor. Bei einer vollständig geöffneten Blende kreiert es eine Vignette, sodass alles im Zentrum des Fokusses hervorgehoben wird. Dies verleiht der Aufnahme ein klassisches Aussehen. Das manuelle Objektiv verfügt über eine Brennweite von 60 mm und einen Blendenbereich von 2,5 bis 22.

Ausstattung:
Für: SLR, Objektiv-Struktur: 4/3, Naheinstellgrenze: 0,46 m. Kameramarken-Kompatibilität: Canon. Produktfarbe: Schwarz, Gold, Silber. Durchmesser: 6,35 cm, Filtergröße: 4,6 cm, Länge: 5,71 cm

Technische Daten:
Produkt-Art: Festbrennweite

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Festbrennweite
Weitere Suchbegriffe: ef objektiv, LBT60C, Lensbaby Twist 60 Canon EF, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 236,40*
€ 243,32*
€ 3,50*
ab € 252,09*
€ 260,60*
€ 4,49*
ab € 252,10*
€ 260,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 276,78*
€ 287,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,90*
€ 333,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,92*
€ 330,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,25*
€ 326,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,78*
€ 321,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.