Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Velvet 56 Canon EF Festbrennweite 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650613-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LBV56BC
EAN/GTIN:
     850366006044
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Lensbaby Velvet 56 Canon EF

Das lichtstarke Lensbaby Velvet 56 SE ist ein manuelles Objektiv, das beweist, dass Lensbaby nun, sowohl qualitativ als auch optisch in das High-End-Segment hinein gewachsen ist. Diese Sonder Silber-Edition des Velvet 56 SE verfügt neben der silbernen Farbe über gravierte Blenden- und Fokus-Markierungen sowie über eine eloxierte Oberfläche für besonderen Schutz.
Die unglaubliche Vielseitigkeit des Lensbaby Velvet 56 zeigt sich in den Einsatzmöglichkeiten dieses Objektivs. Fotografen können mit dem Velvet nahtlos von samtigen Porträts über Detailaufnahmen von Kleidung oder Schmuck bis hin zu Natur- und Makrofotos mit scharfem Fokuspunkt so gut wie alle mit dieser Brennweite möglichen kreativen Herausforderungen bestens meistern.

Das Objektiv kreiert bei großer Blendenöffnung eindrucksvolle Bilder mit einer samtigen, extrem ästhetischen und dem Model schmeichelnden Anmutung. Diese wird umso schärfer und subtiler, je mehr die Blende geschlossen wird. Die aufgenommenen Bilder erstrahlen in wunderschönen Farbtönen, die an den samtigen Filmlook vergangener Zeiten erinnern. Das Velvet 56 erinnert stark an die Bildwirkung und die Konstruktionsqualität von klassischen Porträt-Objektiven aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Das Gewicht von 400 Gramm unterstreicht die außergewöhnlich hohe Qualität. Die polierte Oberfläche des Objektivs sowie der manuelle Fokus versetzen den Benutzer in die gute alte Zeit der Fotografie zurück.
Die Bewegung zwischen extremen Makros, soften Porträts und entfernten Objekten mit einer Vielzahl an Details bringt jede Menge Spaß ins Fotografenleben und erweitert den fotografischen Horizont mehr, als dies traditionelle Festbrennweiten können.

Ausstattung:
Lensbaby Velvet 56. Komponente für: SLR, Objektiv-Struktur: 4/3, Naheinstellgrenze: 0,127 m. Kameramarken-Kompatibilität: Canon. Durchmesser: 7,2 cm, Filtergröße: 6,2 cm, Länge: 8,53 cm

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 56 mm · Produkt-Art: Festbrennweite

Weitere Informationen:
Brennweite (Bereich):
56 mm
Brennweite (max.):
56 mm
Brennweite (min.):
56 mm
Produkt-Art:
Festbrennweite
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, ef objektiv, LBV56BC, Lensbaby Velvet 56 Canon EF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,69*
€ 386,05*
Lager 102
Frei Haus
ab € 432,67*
€ 440,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,91*
€ 511,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,28*
€ 506,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,67*
€ 501,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.