Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polaroid Color Film für I-type Sofortbild-Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650590-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     004668
EAN/GTIN:
     9120066087713
Suchbegriffe:
Film für Sofortbildkamera
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Sofortbild-Film
Polaroid Color Film für I-type

Polaroid Sofortbildfilm Color für I-TYPE Kameras.

Ausstattung:
8 Aufnahmen farbig mit klassisch weißem Rahmen · Format: 89 x 108 mm.

Technische Daten:
Kamera-Typ (Kategorisierung): Sofortbild-Film · Passend für (Details): Polaroid i-TYPE, Impossible i-Type, Impossible Instant Lab.

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Polaroid i-TYPE, Impossible i-Type, Impossible Instant Lab.
Produkt-Art:
Sofortbild-Film
Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, Polaroid, 004668, Color Film für I-type
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,07*
€ 14,88*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,60*
€ 17,38*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,33*
€ 17,61*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 15,05*
€ 18,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,19*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,184
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.