Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.50 mm 284506-3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650184-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     284506-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Stiftgehäuse-Kabel

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 30 · Abisolierlänge (max.): 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 1 · Farbe: Grün · Gehäuse-Material: PA 6.6 · Herst.-Teilenr.: 284506-3 · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 11 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel · Rastermaß: 3.50 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 284506-3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Nennstrom - gerundet:
11 A
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
284506-3
Typ (Hersteller-Typ):
284506-3
Nennstrom:
11 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
14
AWG min.:
30
Rastermaß:
3.50 mm
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (max.):
6 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
PA 6.6
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+110 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, printklemmen 3,5mm, TE Connectivity, 284506-3, 710-0157
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 2,60*
109 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 0,954*
€ 2,91*
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 3,31*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,09*
1
€ 3,50*
ab € 6,11*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
284512-3
ab € 0,504*
Zubehör
TE Connectivity
284514-3
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.