Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LVSUN Ultra Slim USB-Ladestation 90 W Steckdose Ausgangsstrom (max.) 10200 mA Anzahl Ausgänge: 3 x USB, DC-Stec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1649501-BP
Hersteller:
     LVSUN
Herst.-Nr.:
     LS-PAB90S-2U
EAN/GTIN:
     4260029481341
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
LVSUN Ultra Slim LS-PAB90S-2U USB-Ladestation Steckdose Ausgangsstrom (max.) 10200 mA 3 x USB,DC-Stecker 3.5 mm

USB-Ladestation Ultra Slim LS-PAB90S-2U

DC- und 2 USB-Ausgänge
Automatische Ladestrom- und Spannungsanpassung
Inkl. 10 Notebook DC-Adapter

Kompakt und leicht für zu Hause und unterwegs!
Mit den Ultra Slim 90 W Ladestation können Sie zwei USB-ladefähigen Geräte gleichzeitig laden und über den DC-Ausgang 12 V bis 24 V Geräte laden. Im Lieferumfang sind 10 DC-Adapter die diesen Lader noch flexibler machen.
Mikroprozessorgesteuert und mit intelligenten Sicherheitssystemen ermöglicht dieser Lader ein sicheres und schonendes Laden Ihrer Geräte und das schneller als die meisten Original Hersteller-Ladegeräte.

Ausstattung:
DC- und 2 USB-Ausgänge · Automatische Ladestrom- und Spannungsanpassung · Überspannungs- und Überladeschutz · Kurzschlussfest · Temperaturkontrolle · LED-Anzeige · Ultra dünnes Gehäusedesign

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgangsspannung (Details): 5, 12 - 24 V · Ausgangsstrom (max.): 10200 mA · Ausgänge: USB,DC-Stecker 3.5 mm · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V · Eingänge (Steckertyp): Euro-Stecker · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 239 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 90 W · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 114 mm

Lieferumfang:
Ladestation Ultra Slim · 10 DC-Adapter · DC-Kabel · Netzkabel · Anleitung

Hinweis:
Notebook-Adapter (Details in der Anleitung unter Download-Dokumente):
N04 - HP, Compaq
N07 - IBM, Compaq, HP, Delta, Toshiba, Asus, Liteon, Lenovo, NEC, Gateway
N09 - Sony, Fujistu
N11 - Toshiba, Acer, Delta
N18 - Acer, Liteon, NEC
N19 - Samsung
N23 - HP, Compaq
N24 - IBM, Lenovo
N35 - Lenovo
N36 - HP
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 114 x 70 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10.2 A
Marke:
LVSUN
Eingänge (Steckertyp):
Euro-Stecker
Typ (Hersteller-Typ):
Ultra Slim
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10200 mA
Anzahl Ausgänge:
3 x
Ausgänge:
USB | DC-Stecker 3.5 mm
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
90 W
Ausgangsspannung (Details):
5|ツ| 12 - 24 V
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V
Gewicht:
239 g
Produkt-Art:
USB-Ladestation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,05*
€ 79,22*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 79,23*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,15*
€ 141,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.