Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74HC273N Logik IC - Flip-Flop Master-Rückstellung Nicht-invertiert DIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-164771-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC273N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Logik IC - Flip-Flop

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Nicht-invertiert · Ausgangsstrom (High): 5.2 mA · Ausgangsstrom (Low): 5.2 mA · Betriebsspannung (Bereich): 2 - 6 V · Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 2 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Bits pro Element: 8 · Eingangskapazität: 3 pF · Elementanzahl: 1 · Funktionen (ICs): Master-Rückstellung · Gatterlaufzeit (max.): 27 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-20 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logiktyp: D-Typ · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Logik IC - Flip-Flop · Ruhestrom (max.): 8 µA · Serie (Halbleiter): 74HC · Takt-Frequenz: 60 MHz · Trigger-Typ: Positive Kante · Typ (Hersteller-Typ): SN74HC273N

Weitere Suchbegriffe: Flip-Flop, Flipflop, HC Logic, HC-Logik, 74hc, Texas Instruments, SN74HC273N, cmos, cmos ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,34*
3
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,49*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 6,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,09*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,70*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-20AT1NX
ab € 0,03*
Zubehör
MPE Garry
001-3-020-3-B1STF-XT0
ab € 0,87*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-20BT1NSF6S
ab € 0,18*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-200G
ab € 0,69*
Zubehör
3M
JE 150900221
ab € 12,20*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-6
ab € 0,18*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-6
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.