Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74HC373N Logik IC - Latch Transparenter D-Latch Tri-State PDIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-164755-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC373N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Flip-Flop
Logik IC - Latch

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Tri-State · Ausgangsstrom (High): 7.8 mA · Ausgangsstrom (Low): 7.8 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-20 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logiktyp: Transparenter D-Latch · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Logik IC - Latch · Serie (Halbleiter): 74HC · Typ (Hersteller-Typ): SN74HC373N · Versorgungsspannung max.: 6 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Suchbegriffe: Flipflop, HC Logic, HC-Logik, Latch, 74hc, Texas Instruments, SN74HC373N, cmos, cmos ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,44*
3
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,46*
20
€ 6,95*
ab € 0,46*
€ 0,53*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,60*
1
€ 3,50*
ab € 3,69*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,09*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-20AT1NX
ab € 0,03*
Zubehör
MPE Garry
001-3-020-3-B1STF-XT0
ab € 0,86*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-20BT1NSF6S
ab € 0,18*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-200G
ab € 0,70*
Zubehör
3M
JE 150900221
ab € 12,43*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-6
ab € 0,18*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-6
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.