Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1647150-BP Herst.-Nr.: TFS-Dialog 400-WH EAN/GTIN: 4019377901670 |
| |
|
| | |
| Auerswald TFS-Dialog 400 Türsprechanlage Weiß
Auerswald TFS-Dialog 400 Weiß - Telefon
Programmierung per App Schloss mit Ziffern-Code Indirekte, dezente Umfeld-Beleuchtung
Auerswald TFS-Dialog 400. Breite: 140 mm, Tiefe: 28 mm, Höhe: 220 mm. Gehäusematerial: Glas, Kunststoff. Produktfarbe: Weiß
Ausstattung: Versorgungsanschluss: a/b-Port der Telefonanlage · Wahlverfahren: MFV · Betriebsspannung: 16 –60 V DC (Speisung der Beleuchtungen über Klingeltrafo) oder 19–60 V DC (Speisung der Namensschild-Beleuchtung über a/b-Port) · Betriebsspannung aus Klingeltrafo (optional): 8 –12 V AC, 40 mA · Schleifenstrom, betriebsartabhängig: <1 mA / 20–60 mA · Kontaktbelastbarkeit Türöffner: 12 V AC / 40 V DC, 2 A · Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang und Treppenlicht: 12 V AC / 40 V DC, 1 A · Lautsprecher: 40 mm x 20 mm (2 Stück) · Gehäuse: Kunststoff (Unterschale) / Glas (Frontscheibe) · Temperaturbereich: -20°C – +50°C · Abmessungen (B x H x T): 140 mm x 220 mm x 28 mm · Gewicht: ca. 680 g · Schutzart: IP 44 · Sicherheit: CE
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Material (Außeneinheit): Kunststoff · Montageart (Außen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild
Lieferumfang: Türsprechstelle TFS-Dialog 400,Beschriftungsfolie,Anschluss- und Bedienanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 28 mm | Produktabmessung, Höhe: | 220 mm | Produktabmessung, Breite: | 140 mm | Marke: | Auerswald | Farbe: | weiß | Material (Außeneinheit): | Kunststoff | Montageart (Außen): | Aufputz | Sprechanlagen-Besonderheiten: | Beleuchtetes Namensschild | Produkt-Art: | Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, auerswald gegensprechanlage, gegensprechanlage, klingelplatte weiß, Auerswald, TFS-Dialog 400-WH, TFS-Dialog 400, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 332,12* | € 383,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 335,87* | € 389,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 344,22* | € 395,72* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 346,37* | € 400,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 445,95* | € 509,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|