Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC, 14 V/AC SMFL30622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1647006-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFL30622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Meldeleuchte Ø30 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC,14 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 12,14 V/DC,V/AC (max) · Betriebsspannung max.: 12 V/DC,14 V/AC · Betriebsstrom: 32 mA · Einbau-Durchmesser: 30 mm · Farbe: Weiß · Frontplatten-Stärke: 14 mm · Gehäusefarbe: Silber · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 60000 h · Lichtstärke I(V): 750 mcd · Material: Messing · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Ø: 34 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SMFL30622

Lieferumfang:
mit Dichtscheibe und Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
1c. Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP67
Lebensdauer:
60000 h
Farbfamilie (neu):
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Lichtstärke I(V):
750 mcd
Einbau-Durchmesser:
30 mm
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannung:
12 V/DC | 14 V/DC
Frontplatten-Stärke:
14 mm
Typ:
SMFL30622
Betriebsspannung (Bereich):
12, 14 V/DC, V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
12 V/DC | 14 V/DC
Betriebsstrom:
32 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte weiß 12v, kontrolllampe 12v, kontrollleuchte ip67, Signal Construct, SMFL30622, N/A, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 18,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 18,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,74*
€ 18,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.