Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 24 V/DC SMFE22214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646993-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFE22214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Meldeleuchte Ø22 mm rot/grün

Gemeinsame Kathode

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 24 - 28 V/DC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC · Betriebsstrom: 17 mA,13 mA · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe: Rot,Grün · Frontplatten-Stärke: 9.70 mm · Gehäusefarbe: Chrom · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 60000 h · Material: Messing · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte mehrfarbig · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SMFE22214 · Weitere technische Daten: Gemeinsame Kathode

Lieferumfang:
mit Unterlegring, Dichtscheibe und Befestigungmutter.

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün
Gehäusefarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
1c. Marke:
Signal Construct
Weitere technische Daten:
Gemeinsame Kathode
Schutzart:
IP67
Lebensdauer:
60000 h
Farbfamilie (neu):
rot | grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Frontplatten-Stärke:
9.70 mm
Typ:
SMFE22214
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 28 V/DC
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsstrom:
17 mA | 13 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte mehrfarbig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led 24v rot grün, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe grün/rot, Signal Construct, SMFE22214, N/A, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,03*
€ 18,53*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,69*
€ 18,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 21,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,84*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 15,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.