Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC SMFL22112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646984-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFL22112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Meldeleuchte Ø22 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 14 V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Betriebsstrom: 32 mA · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe: Gelb · Frontplatten-Stärke: 9.70 mm · Gehäusefarbe: Silber · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 60000 h · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Signalleuchte · Material: Messing · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SMFL22112

Lieferumfang:
Mit Unerlegring, Dichtscheibe und Befestigungsmutter.

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte gelb 12vdc, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Signal Construct, SMFL22112, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 13,11*
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 13,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 14,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.