Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte Weiß 12 V/AC, 12 V/DC SMFC14622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646980-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFC14622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte Ø14 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 12,12 - 14,14 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/AC,14 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/AC,12 V/DC · Betriebsstrom: 13 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Farbe: Weiß · Frontplatten-Stärke: 13 mm · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 60000 h · Lichtstärke I(V): 226 mcd · Material: Messing · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 33.50 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SMFC14622

Lieferumfang:
mit Dichtscheibe und Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
33.50 mm
1c. Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP65
Lebensdauer:
60000 h
Farbfamilie (neu):
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Lichtstärke I(V):
226 mcd
Einbau-Durchmesser:
14 mm
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannung:
12 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 V/AC
Frontplatten-Stärke:
13 mm
Typ:
SMFC14622
Betriebsspannung (Bereich):
12, 12 - 14, 14 V/AC, V/DC
Betriebsspannung max.:
14 V/AC
Betriebsstrom:
13 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte weiß 12v, kontrolllampe 12v, kontrollleuchte ip65, Signal Construct, SMFC14622, N/A, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 10,20*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,62*
€ 10,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 11,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,85*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.