Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte Gelb 12 V/AC, 12 V/DC SMFC14122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646978-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFC14122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte Ø14 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 12,12 - 14,14 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/AC,14 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/AC,12 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Farbe: Gelb · Frontplatten-Stärke: 13 mm · LED-Besonderheiten: spritzwassergeschützt · Lebensdauer: 60000 h · Lichtstärke I(V): 226 mcd · Material: Messing · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 33.50 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SMFC14122

Lieferumfang:
mit Dichtscheibe und Befestigungsmutter.

Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte ip65 gelb, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Signal Construct, SMFC14122, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 8,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.