Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe B8.0-12 (EBSR/BAX) ähnlich Gelb 12 V/AC, 12 V/DC 400 mcd MWTB8412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646969-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWTB8412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
autolampen bx8.4d
LED-Lampe Serie MTWB

Speziell für den Einsatz als Tacholampe oder Dashboard-Anzeige geeignete Multi-Look® LED Lampe. Zwischen Reflektorelement und Sockel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Wechselbar von der Leiterplatten-Frontseite. Schock- und vibrationsfest.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 12,12 - 14,14 V/AC,V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/AC,14 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/AC,12 V/DC · Betriebsstrom: 18 mA · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer: 60000 h · Leistung: 220 mW · Lichtstärke I(V): 400 mcd · Produkt-Art: LED-Lampe · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 12.40 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: B8.0-12 (EBSR/BAX) ähnlich · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: MWTB8412

Hinweis:
Sockel ähnlich B8.0-12 (EBSR/BAX).
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, MWTB8412, LED-Lampe, LED Lampe, LED Leuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 6,69*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.