Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 12 V/DC SKCE16212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646961-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKCE16212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
LED-Signalleuchte mehrfarbig

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 14 V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Betriebsstrom: 14.20 mA,13.10 mA · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe: Rot,Grün · Frontplatten-Stärke: 12.70 mm · Gehäusefarbe: Aluminium · LED-Besonderheiten: mehrfarbig,spritzwassergeschützt · Lichtstärke I(V): 750 mcd,2100 mcd · Material: Polycarbonat · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produkt-Art: LED-Signalleuchte mehrfarbig · Produktabmessung, Länge: 27.30 mm · Produktabmessung, Ø: 19 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: SKCE16212

Lieferumfang:
mit Dichtscheibe und Befestigungsmutter.

Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte led 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, Signal Construct, SKCE16212, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 10,67*
€ 6,95*
ab € 18,70*
€ 21,94*
Lager 102
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 24,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.