Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWTH8412 LED-Signalleuchte Gelb BX8,4d 12 V/AC, 12 V/DC 400 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646954-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWTH8412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
Sockel BX8,4d
LED-Signalleuchte
Signal Construct MWTH8412 LED-Signalleuchte Gelb BX8,4d 12 V/AC,12 V/DC 400 mcd

LED-Lampe Serie MTWH

Speziell für den Einsatz als Tacholampe oder Dashboard-Anzeige geeignete Multi-Look® LED Lampe mit Sockel BX8.4d. Zwischen Reflektorelement und Sockel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Wechselbar von der Leiterplatten-Rückseite. Schock- und vibrationsfest.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/AC,14 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/AC,12 V/DC · Betriebsstrom: 18 mA · Herstellerfarbe: Gelb · Lebensdauer: 60000 h · Leistung: 220 mW · Lichtstärke I(V): 400 mcd · Produktabmessung, Länge: 15.50 mm · Produktabmessung, Ø: 12.40 mm · Sockel: BX8,4d · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: MWTH8412

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12.40 mm x 15.50 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
12.40 mm
Produktabmessung, Länge:
15.50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
60000 h
Farbe:
gelb
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
400 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannung:
12 V/AC
Leistung:
220 mW
Betriebsspannung min.:
12 V/AC
Typ:
MWTH8412
Betriebsspannung (Bereich):
12|ツ| 12 - 14|ツ| 14 V/AC|ツ| V/DC
Betriebsspannung max.:
14 V/AC
Betriebsstrom:
18 mA
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
BX8|ツ|4d
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Signal Construct, MWTH8412, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 8,31*
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 8,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.