Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix T66510 Netzteil 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1646933-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T66510
EAN/GTIN:
     4028106665103
Suchbegriffe:
MiniTrix
T66510
MiniTrix T66510 Netzteil 230 V

Schaltnetzteil 30 W

Schaltnetzteil zum Anschluss bzw. zur Versorgung der Gleisbox 60112 bzw. 60114/60113 bzw. 60116. Eingang 230 V/50 Hz / Ausgang 15 V/30 W Gleichspannung (speziell für Minitrix). Steckernetzteil mit Spielzeugzulassung im Kunststoffgehäuse. Anschluss: Hohlbuchse 5,5/2,5 mm, Pluspol innen. Das Schaltnetzteil 66510 ist für die Verwendung in trockenen Räumen bestimmt.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausgangsspannung (LOV): 15 V/DC · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 30 W · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 50 x 75 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
MiniTrix
Ausgangsspannung (LOV):
15 V/DC
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
30 W
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,86*
€ 59,51*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 46,94*
€ 60,22*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 69,02*
€ 86,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.