Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 806620 Netzwerkkabel Schwarz, Grün 2 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HELUKABEL 806620 Netzwerkkabel Schwarz, Grün 2 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
HELUKABEL 806620 Netzwerkkabel Schwarz, Grün 2 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     102-1646549-MU
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     806620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
600 MHz
Plug
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 25,74*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 25,76*
€ 6,90*
ab € 19,96*
€ 26,94*
9 Tage
7
€ 6,99*
ab € 32,31*
€ 43,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.