Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1646542-MU Herst.-Nr.: 806413 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Verbindungskabel zur Verbindung von IP20 geschützten Ethernet Applikationen nach ISO/IEC 11801 mit RJ45 Steckverbindern. Einsetzbar für dauerhaft bewegte Anwendungen.
Das für die Steckverbinder eingesetzte Spezialkunststoff zeichnet sich durch eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit aus. Bei speziellen Anwendungen sollte jedoch eine individuelle Bewertung durch unsere Berater stattfinden. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grün |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Polyurethane (PUR) |  | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s |  | Plug | Ja | Zertifikate | Zertifizierung | ISO 11801 (2002), EN 50173-3, IEC61156-1, IEC61156-6, EIA/TIA 568 B, IEC 61918 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,44* | € 34,07* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,35* | € 34,08* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 27,12* | € 36,00* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 34,64* | € 45,39* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 42,11* | € 54,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|