Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1646372-BP Herst.-Nr.: 514819 EAN/GTIN: 4049189148192 |
| |
|
| | |
| UK Underwater Kinetics 514819 Helmhalterung alle UK 3AA/4AA Schwarz
Universal-Helmhalterung
Die 3-teilige Kunststoffhalterung ist für fast alle Helme geeignet, vielseitig verstellbar.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl: 3 · Gewicht: 68 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): alle UK 3AA/4AA
Lieferumfang: 3 x Helmhalterung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für (Details): | alle UK 3AA/4AA | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | UK Underwater Kinetics | Farbe: | schwarz | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Anzahl: | 3 St. | Gewicht: | 68 g | Produkt-Art: | Helmhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UK Underwater Kinetics, 514819, Taschenlampen Zubehör, Stirnlampen Zubehör, Kopflampen Zubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 14,84* | € 20,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,59* | € 22,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,70* | € 22,13* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,60* | € 22,34* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,95* | € 30,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|